Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMC-63-R Sulake 63ma Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AB8XDH 2ABP2

BUSSMANN GMC-63-R sulake 63ma Gmc 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8XDH Malli: GMC-63-RRistiviite: 2ABP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gouldin pääsihteeristö, Littelfuse 239
Sulakevahvistimet63mA
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotPkg. MääräHinta
BUSSMANN GMC-1.5-R Sulake 1-1 / 2a Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CPY 1CJ47 GMC-1.5-R1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC5€28.84
BUSSMANN GMC-1.6-R Sulake 1-6 / 10a Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC5€24.82
BUSSMANN GMC-100-R Sulake 100ma Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CQA 1CJ49 GMC-100-R100mA35A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€38.57
BUSSMANN GMC-10-R Sulake 10a Gmc 125vac - Pakkaus 5 | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200A 125 VAC125 VAC5€28.64
BUSSMANN GMC-125-R Sulake 125ma Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€38.22
BUSSMANN GMC-1-R Sulake 1a Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€28.84
BUSSMANN GMC-2.5-R Sulake 2-1 / 2a Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC5€28.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMC-63-R sulake 63ma Gmc 250vac - 5 kpl pakkaus
€38.84 /pakkaus