DAYTON 6BY74 kannettava kaasulämmitin Lp 50000/200000 Btuh | AG7ELP

DAYTON 6BY74 kannettava kaasulämmitin Lp 50000/200000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG7ELP Malli: 6BY74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonvektio kannettava kaasulämmitin
BtuH-lähtö50,000/200,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Polttoaineen määrä9.2 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP
Lämmitysalue4700 sq ft.
Korkeus26 7 / 32 "
Hz60
Pituus15.875 "
Min. Sylinterin kokoEi eristetty
Turvallisuus OminaisuudetPolttoaineen sulkulaite
Leveys15.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)48.01
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi7321811000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 6BY71 Prtbl -kaasulämmitin Lp 15000-25000 Btuh | AG7ELL 6 BY7115,000 ja 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "€231.30
DAYTON 6BY73 Prtbl -kaasulämmitin Lp 50000 - 80000 Btuh | AG7ELN 6 BY7350,000 ja 80,00026.25 "15.875 "15.88 "€250.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6BY74 kannettava kaasulämmitin Lp 50000/200000 Btuh
€272.83 / yksikkö