DAYTON 6BY71 Prtbl -kaasulämmitin Lp 15000-25000 Btuh | AG7ELL

DAYTON 6BY71 Prtbl kaasulämmitin Lp 15000 - 25000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG7ELL Malli: 6BY71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonvektio kannettava kaasulämmitin
BtuH-lähtö15,000 ja 25,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Polttoaineen määrä0.7 - 1.2 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP
Lämmitysalue600 sq ft.
Korkeus12.875 "
Hz60
Pituus11 11 / 16 "
Min. Sylinterin kokoEi eristetty
Turvallisuus OminaisuudetPolttoaineen sulkulaite
Leveys11 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi7321811000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 6BY73 Prtbl -kaasulämmitin Lp 50000 - 80000 Btuh | AG7ELN 6 BY7350,000 ja 80,00026.25 "15.875 "15.88 "€250.58
DAYTON 6BY74 kannettava kaasulämmitin Lp 50000/200000 Btuh | AG7ELP 6 BY7450,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "€272.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6BY71 Prtbl kaasulämmitin Lp 15000 - 25000 Btuh
€231.30 / yksikkö