Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 604606 Salaattipihdit ruostumaton teräs 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KLY 14D039

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 604606 Salaattipihdit ruostumatonta terästä 6 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KLY Malli: 604606Ristiviite: 14D039

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalaatti Tong
VäriRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)6.38
Laivan pituus (cm)21.21
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 604609 Salaattipihdit ruostumaton teräs 9 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KMC 14D043 6046099"2"€380.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 604606 Salaattipihdit ruostumatonta terästä 6 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus
€233.17 / yksikkö