Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6A858 kapseloitu ajoitusrele, potentiometri, 24 - 240 VAC | AE7RAY

DAYTON 6A858 Kapseloitu ajoitusrele, potentiometri, 24 - 240 VAC

Varastossa
Tuote: AE7RAY Malli: 6A858

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseloitu ajastinrele
SäätömenetelmäPotentiometri
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)1A
Yhteydenottolomake1NO
ToimintoPois viive
Hz50/60
Tulojännite24 - 240 VAC
Maks. Ajan asetus60 sekuntia.
Min. Ajan asetus3 sekuntia.
Asennuspinta
ulostuloSolid State
Nastat5
TilailmaisimenEi eristetty
Ajastinalue3.00 sekuntia 60.00 sekuntiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dayton 6A858 koteloitu ajoitusrele, jota käytetään aikaohjattuna elektronisena kytkimenä vaihtelevissa ajoitustoiminnoissa
    • 1A SSD -lähtö, jossa on 5 relettä, jotka sopivat erinomaisesti suuritehoisiin sovelluksiin
    • Sisältää potentiometrin, jonka jännitealue on 24–240 VAC, sammutusviiveelle, joka tarjoaa 3–60 sekunnin viiveen
    • Täyttää cURus -standardit turvalliseen käyttöön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHzTulojänniteMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatAjastinalueHinta
DAYTON 2A559 Koteloitu ajastinrele 1 s 2 nasta 1no | AB8WLF 2A559Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC1 sekuntia.0.05 sekuntia.20.05 sekuntia 1.00 sekuntiin€42.35
DAYTON 2A560 Koteloitu ajastinrele 5 sekuntia 2-nastainen 1no | AB8WLG 2A560Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC5 sekuntia.0.25 sekuntia.20.25 sekuntia 5.00 sekuntiin€43.19
DAYTON 2A561 Koteloitu ajastinrele 10 s 2 nastainen 1no | AB8WLH 2A561Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC10 sekuntia.0.5 sekuntia.20.50 sekuntia 10.00 sekuntiin€43.40
DAYTON 2A562 kapseloitu ajoitusrele, 2-nastainen, SPST-NO, viive | AB8WLJ 2A562Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC60 sekuntia.3 sekuntia.23.00 sekuntia 60.00 sekuntiin€43.85
DAYTON 5WML4 -koteloitu ajastinrele 1 s 5 nastainen 1no | AE7BKP 5WML4Pois viive50/6012 - 125 VDC1 sekuntia.0.05 sekuntia.50.05 sekuntia 1.00 sekuntiin€39.95
DAYTON 5WML7 kapseloitu ajastinrele 1 s 5 nastainen 1no | AE7BKQ 5WML7Pois viiveEi sovellettavissa12 - 125 VDC1 sekuntia.0.05 sekuntia.50.05 sekuntia 1.00 sekuntiin€39.95
DAYTON 5WML8 kapseloitu ajastinrele 10 s 5 nastainen 1no | AE7BKR 5WML8Pois viiveEi sovellettavissa12 - 125 VDC10 sekuntia.0.5 sekuntia.50.50 sekuntia 10.00 sekuntiin€34.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6A858 Kapseloitu ajoitusrele, potentiometri, 24 - 240 VAC
€45.36 / yksikkö