Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5WML7 kapseloitu ajastinrele 1 s 5 nastainen 1no | AE7BKQ

DAYTON 5WML7 kapseloitu ajastinrele 1 s 5 nasta 1 no

Varastossa
Tuote: AE7BKQ Malli: 5WML7
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
€39.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseloitu ajastinrele
SäätömenetelmäPotentiometri
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)1A
Yhteydenottolomake1NO
ToimintoPois viive
HzEi sovellettavissa
Tulojännite12 - 125 VDC
Maks. Ajan asetus1 sekuntia.
Min. Ajan asetus0.05 sekuntia.
Asennuspinta
ulostuloSolid State
Nastat5
TilailmaisimenEi eristetty
Ajastinalue0.05 sekuntia 1.00 sekuntiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHzTulojänniteMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatAjastinalueHinta
DAYTON 2A559 Koteloitu ajastinrele 1 s 2 nasta 1no | AB8WLF 2A559Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC1 sekuntia.0.05 sekuntia.20.05 sekuntia 1.00 sekuntiin€42.35
DAYTON 2A560 Koteloitu ajastinrele 5 sekuntia 2-nastainen 1no | AB8WLG 2A560Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC5 sekuntia.0.25 sekuntia.20.25 sekuntia 5.00 sekuntiin€43.19
DAYTON 2A561 Koteloitu ajastinrele 10 s 2 nastainen 1no | AB8WLH 2A561Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC10 sekuntia.0.5 sekuntia.20.50 sekuntia 10.00 sekuntiin€43.40
DAYTON 2A562 kapseloitu ajoitusrele, 2-nastainen, SPST-NO, viive | AB8WLJ 2A562Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC60 sekuntia.3 sekuntia.23.00 sekuntia 60.00 sekuntiin€43.85
DAYTON 5WML4 -koteloitu ajastinrele 1 s 5 nastainen 1no | AE7BKP 5WML4Pois viive50/6012 - 125 VDC1 sekuntia.0.05 sekuntia.50.05 sekuntia 1.00 sekuntiin€39.95
DAYTON 5WML8 kapseloitu ajastinrele 10 s 5 nastainen 1no | AE7BKR 5WML8Pois viiveEi sovellettavissa12 - 125 VDC10 sekuntia.0.5 sekuntia.50.50 sekuntia 10.00 sekuntiin€34.49
DAYTON 5WML9 kapseloitu ajoitusrele, 5-nastainen, SPST-NO, pinta-asennus | AE7BKT 5WML9Pois viiveEi sovellettavissa12 - 125 VDC60 sekuntia.0.5 sekuntia.53.00 sekuntia 60.00 sekuntiin€39.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WML7 kapseloitu ajastinrele 1 s 5 nasta 1 no
€39.95 / yksikkö