Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5YR07 Relay 5 Pin-lisäystä Spdt | AE7KAW

DAYTON 5YR07 Rele 5 Pins Spdt

Varastossa
Tuote: AE7KAW Malli: 5YR07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.22
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)15
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotKestävä hopeametalli
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 28 VDC
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat5
Testaa painamallaEi
Pistorasia5X853
PistorasiakoodiC
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
DAYTON 1A484 Relay 8 Pin-lisäystä | AA8TTH 1A4848Octal1.2Ei5X85212DPDTKestävä hopeametalli€76.99
DAYTON 1A486 Relay 8 Pin-lisäystä Dpdt | AA8TTK 1A4868Neliö1.22Ei5X85315DPDTKestävä hopeametalli€20.08
DAYTON 1EGX1 -releen pistoke Dpdt 12vdc -jännitteellä | AA9PBZ 1EGX18Octal3Ei5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTHopea seos€75.59
DAYTON 1EGY3 -releen pistoke Dpdt 12vdc -jännitteellä | AA9PCK 1EGY38Octal3lukittava5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTHopea seos€75.59
DAYTON 1EGZ6 -releen pistoke 3pdt 12vdc kelavolttia | AA9PCQ 1EGZ611Octal3Ei6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHopea seos€27.10
DAYTON 1EHA7 rele Octal 3pdt 12vdc kelajännite | AA9PEX 1EHA711Octal3lukittava6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHopea seos€36.34
DAYTON 1EHC6 Relay Ice Cube Spdt 12vdc kelajännite | AA9PFD 1EHC65Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€15.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5YR07 Rele 5 Pins Spdt
€23.22 / yksikkö