Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5WRU0 Tag Sling ID 1 / 16in | AE7BTE

DAYTON 5WRU0 Tag Sling Id 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BTE Malli: 5WRU0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräID Tag
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 5WRU1 -merkintätunniste renkaalla 1 / 16in | AE7BTF 5WRU1€3.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WRU0 Tag Sling Id 1/16 tuumaa
€3.43 / yksikkö