Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 8799-1 Putkimerkinnällä pumpattava lauhde 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AF4LPD 9AG92

BRADY 8799-1 Pipe Marker Pumpattu lauhde 2-1/2 - 7-7/8

Varastossa
Tuote: AF4LPD Malli: 8799-1Ristiviite: 9AG92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4264-G -putkimerkintä, pumpattava lauhde 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF3UBX 8CYG4 4264-GKeltainen8 - 9-7 / 8 "MustaHihnaPainettu muovilevy€32.76
BRADY 4264-F -putkimerkintä, pumpattava lauhde 6 - 7-7 / 8 tuumaa | AF4ARE 8NCP3 4264-FKeltainen6 - 7-7 / 8 "MustaHihnaPainettu muovilevy€23.17
BRADY 4264-A -putkimerkintä, pumpattava lauhde 3/4 - 1-3 / 8in | AF4CKX 8PMF5 4264-Keltainen3/4 to 1-3/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.34
BRADY 4264-C -putkimerkintä, pumpattava lauhde 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4PCC 9E207 4264 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€21.34
BRADY 4357-A Pipe Marker Pumpattu lauhde | AF8CUL 24VK30 4357-Vihreä3/4 to 1-3/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.43
BRADY 4357-B Pipe Marker Pumpattu lauhde | AF8CUM 24VK31 4357-BVihreä1-1/2 to 2-3/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.39
BRADY 4357-C Pipe Marker Pumpattu lauhde | AF8CUN 24VK32 4357 -CVihreä2-1/2 to 3-7/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 8799-1 Pipe Marker Pumpattu lauhde 2-1/2 - 7-7/8
€21.32 / yksikkö