DAYTON 5UWL2 -lisäpumppu 3 Hp 1 Ph 9 -vaiheet | AE6TBL

DAYTON 5UWL2 tehostuspumppu 3 Hp 1 Ph 9 vaihetta

Varastossa
Tuote: AE6TBL Malli: 5UWL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,833.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
Ampeeria12.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head30 @ 215 Ft.
Paras hyötysuhde GPM @ PSI30 @ 93
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head42-13 @ 147-277 Ft.
Hajottimen materiaaliRuostumaton teräs
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
GPM @ 100 PSI25
GPM @ 120 PSI9
GPM @ 60 PSI42
GPM @ 80 PSI35
Korkeus31 15 / 16 "
KoteloRuostumaton teräs
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "FNPT
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 4 "FNPT
Pituus9.875 "
Maks. Kotelon paine362 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 64 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila248 F
Max. Paine127 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56C
pistorasia1-1 / 4 "FNPT
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppi1/2 "BSP THD.
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttimateriaalien kanssa
TiivistemateriaaliPiikarbidi, ruostumaton teräs, EPDM
TiivistetyyppiTasapainotettu kasetti
Palvelukerroin1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja9
ImuhissiNA
TyyppiPystysuora monivaiheinen
Jännite230
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, piikarbidi, EPDM
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.955
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)109.73
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
DAYTON 5UWH6 -lisäpumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 2 vaihetta | AE6TAP 5UWH6Valurauta1.7-1.6/0.816 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
DAYTON 5UWH8 tehostinpumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 2 vaihetta | AE6TAR 5UWH8Valurauta2.5-2.4/1.230 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
DAYTON 5UWH9 -lisäpumppu 3/4 Hp 1 Ph 3 -vaiheet | AE6TAT 5UWH9Valurauta10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
DAYTON 5UWJ2 tehostepumppu 1 1/2 hv 1 vaihe 8 AE6TAU 5UWJ2Valurauta13.5 / 7.6-6.716 @ 180 Ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
DAYTON 5UWJ3 -lisäpumppu 2 Hp 1 Ph 11 -vaiheet | AE6TAV 5UWJ3Valurauta16.6 / 9.4-8.316 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,320.15
DAYTON 5UWJ5 tehostepumppu 2 hv 1 vaihe 5 AE6TAW 5UWJ5Valurauta16.6 / 9.4-8.330 @ 115 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
DAYTON 5UWJ7 tehostepumppu 1 hv 3-vaiheinen 5 vaihetta | AE6TAY 5UWJ7Valurauta3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWL2 tehostuspumppu 3 Hp 1 Ph 9 vaihetta
€2,833.70 / yksikkö