DAYTON 5UWJ3 -lisäpumppu 2 Hp 1 Ph 11 -vaiheet | AE6TAV

DAYTON 5UWJ3 tehostuspumppu 2 Hp 1 Ph 11 vaihetta

Varastossa
Tuote: AE6TAV Malli: 5UWJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,320.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
Ampeeria16.6 / 9.4-8.3
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head16 @ 240 Ft.
Paras hyötysuhde GPM @ PSI16 @ 104
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head23-6 @ 148-328 Ft.
Hajottimen materiaaliRuostumaton teräs
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
GPM @ 100 PSI16
GPM @ 120 PSI12
GPM @ 140 PSI4
GPM @ 60 PSI22
GPM @ 80 PSI19
Korkeus28 15 / 16 "
KoteloValurauta
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "FNPT
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 4 "FNPT
Pituus9.875 "
Maks. Kotelon paine362 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 64 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila248 F
Max. Paine148 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56C
pistorasia1-1 / 4 "FNPT
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppi1/2 "BSP THD.
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttimateriaalien kanssa
TiivistemateriaaliPiikarbidi, ruostumaton teräs, EPDM
TiivistetyyppiTasapainotettu kasetti
Palvelukerroin1.2
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja11
TyyppiPystysuora monivaiheinen
Jännite115 / 208-230
Kostutetut materiaalitValurauta, ruostumaton teräs, piikarbidi, EPDM
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.805
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
DAYTON 5UWH6 -lisäpumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 2 vaihetta | AE6TAP 5UWH6Valurauta1.7-1.6/0.816 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
DAYTON 5UWH8 tehostinpumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 2 vaihetta | AE6TAR 5UWH8Valurauta2.5-2.4/1.230 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
DAYTON 5UWH9 -lisäpumppu 3/4 Hp 1 Ph 3 -vaiheet | AE6TAT 5UWH9Valurauta10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
DAYTON 5UWJ2 tehostepumppu 1 1/2 hv 1 vaihe 8 AE6TAU 5UWJ2Valurauta13.5 / 7.6-6.716 @ 180 Ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
DAYTON 5UWJ5 tehostepumppu 2 hv 1 vaihe 5 AE6TAW 5UWJ5Valurauta16.6 / 9.4-8.330 @ 115 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
DAYTON 5UWJ7 tehostepumppu 1 hv 3-vaiheinen 5 vaihetta | AE6TAY 5UWJ7Valurauta3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57
DAYTON 5UWJ8 tehostepumppu 1 1/2 hv 3-vaiheinen 8 vaihetta | AE6TAZ 5UWJ8Valurauta4.5-4.6/2.316 @ 180 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,820.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWJ3 tehostuspumppu 2 Hp 1 Ph 11 vaihetta
€2,320.15 / yksikkö