DAYTON Monivaiheiset tehostuspumput ja -järjestelmät


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Ruostumaton teräs , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Max. Dia. Kiintoaineet: 5 / 64 " , Max. Nesteen viskositeetti: 100 SSU , Moottorin kierrosluku: 3450 , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta (ei alv)
A
5UWJ2
Valurauta13.5 / 7.6-6.716 @ 180 Ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
B
5UXF7
Valurauta17/8.535 @ 105 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT19 5 / 16 "150 PSI194 F€1,159.90
C
5UXF3
Valurauta7.5/3.812 @ 95 Ft.1/33/4 "FNPT16.437 "150 PSI194 F€796.44
D
5UWK0
Valurauta8.3-7.6/3.816 @ 380 Ft.3-9.875 "362 PSI248 F€2,600.36
E
5UWJ9
Valurauta6.0-5.8/2.916 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,991.63
F
5UWJ7
Valurauta3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57
G
5UWH9
Valurauta10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
H
5UXF8
Valurauta20/1031 @ 140 Ft.21-1 / 4 "FNPT21 5 / 16 "150 PSI194 F€1,305.22
B
5UXF4
Valurauta8.4/4.812 @ 125 Ft.1/23/4 "FNPT18 "150 PSI194 F€819.47
I
5UXG4
Valurauta8.3-7.6/3.830 @ 180 Ft.31-1 / 4 "FNPT23 "150 PSI194 F€1,563.94
J
5UXG3
Valurauta5.9-5.2/2.531 @ 140 Ft.21-1 / 4 "FNPT20 1 / 4 "150 PSI194 F€1,342.39
K
5UXG2
Valurauta4.4-3.9/2.035 @ 105 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€1,001.60
L
5UXG1
Valurauta3.7-3.2/1.631 @ 81 Ft.11-1 / 4 "FNPT18.125 "150 PSI194 F€783.97
M
5UWJ3
Valurauta16.6 / 9.4-8.316 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,320.15
J
5UXG0
Valurauta2.7-2.5/1.212 @ 150 Ft.3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€882.25
N
5UXF5
Valurauta11.3/5.612 @ 150 Ft.3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€1,511.54
C
5UXF6
Valurauta14.4/7.231 @ 81 Ft.11-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€935.62
O
5UWJ5
Valurauta16.6 / 9.4-8.330 @ 115 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
P
5UWJ8
Valurauta4.5-4.6/2.316 @ 180 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,820.66
Q
5UXF9
Valurauta12.530 @ 180 Ft.31-1 / 4 "FNPT24 "150 PSI194 F€1,763.20
R
5UWH6
Valurauta1.7-1.6/0.816 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
R
5UWH8
Valurauta2.5-2.4/1.230 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
S
5UWK9
Ruostumaton teräs16.6 / 9.4-8.316 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,811.48
T
5UWL2
Ruostumaton teräs12.530 @ 215 Ft.31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,833.70
U
5UWL6
Ruostumaton teräs8.3-7.6/3.816 @ 380 Ft.31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,124.46
V
5UWL4
Ruostumaton teräs4.5-4.6/2.316 @ 180 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,230.45
W
5UWK5
Ruostumaton teräs10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,011.31
W
5UWK3
Ruostumaton teräs10.7 / 5.2-5.330 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,074.03
W
5UWK1
Ruostumaton teräs8.6 / 4.0-4.316 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,848.59
X
5UWK7
Ruostumaton teräs12.2 / 6.3-6.116 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,192.98
Y
5UWL5
Ruostumaton teräs6.0-5.8/2.916 @ 240 Ft.21-1 / 4 "laipallinen9.875 "362 PSI248 F€2,496.68
Z
5UWL3
Ruostumaton teräs3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,013.38

Monivaiheiset tehostuspumput ja -järjestelmät

Daytonin tehopumput on suunniteltu nesteiden, kuten kuuman tai kylmän puhtaan veden ja pienitiheyksisten räjähtämättömien nesteiden siirtämiseen. Nämä paineenkorotuspumput saavat voimansa 3-vaiheisesta TEFC-monivaihemoottorista ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu juoksupyörä nesteen pumppaamiseksi pois halutulla nopeudella. Niissä on valurautainen kotelo ja EPDM-, piikarbidi- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut tiivisteet luotettavaa toimintaa varten. Akselin kuulalaakerit takaavat sujuvan toiminnan. Valitse näiden tehostinpumppujen laajasta valikoimasta, saatavilla 56C ja 56J runkokoteloissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?