DAYTON 5UWF7 sähkörumpupumppu | AE6RZV

DAYTON 5UWF7 sähköinen rumpupumppu

Varastossa
Tuote: AE6RZV Malli: 5UWF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppikierteitetyt
Poistoputken pituus1-1 / 2 "
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliRuostumaton teräs
Käytettäväksi päällä55 Gallon-rummut
GPM9.5
Korkeus53 5 / 16 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/3
Hz60
Sisääntulon koko1.5 "
Maks. GPM vedelle9.5
Maks. Pää10 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Max. Paine9.5 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti5000 CPS
Suurin pää10 ft.
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaispituus6.75 "
Vaihe1
Pumpun runkomateriaaliRuostumaton teräs
RPM3450
TiivistemateriaaliPTFE
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus35-1 / 2 "
Jännite115 / 230 VAC
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, PTFE, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)150.11
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisääntulon kokoSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 16A161 rumpupumppu 1 hv 220v 55 gallonaa rummut 51 tuumaa | AA7JGL 16A161Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "-55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€575.86
DAYTON 1DLP4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,684.61
DAYTON 1DLP5 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,493.52
DAYTON 1DLP8 pumpun rummun jännite @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€1,517.04
DAYTON 1DLR1 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€2,550.98
DAYTON 1DLR3 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€3,514.11
DAYTON 1DLR4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€2,868.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWF7 sähköinen rumpupumppu
€704.27 / yksikkö