Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UMR8 tyhjiösauva 17-1 / 4 Valmistajan nro AE6QMA | AE6QMJ

DAYTON 5UMR8 Vacuum Wand 17-1/4 Mfr Ei AE6QMA

Varastossa
Tuote: AE6QMJ Malli: 5UMR8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin sauva
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus17.25 "
Materiaalikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPkg. MääräHinta
DAYTON 3W160 Yläpään jatkotangon sarja - 2 kpl. | AD2XKQ 3W160Metalli2€264.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UMR8 Vacuum Wand 17-1/4 Mfr Ei AE6QMA
€61.50 / yksikkö