Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UMR3 tyhjiöimurityökalu 15-1 / 2 | AE6QMD

DAYTON 5UMR3-tyhjiötyökalu 15-1/2

Varastossa
Tuote: AE6QMD Malli: 5UMR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin märkä poimintatyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus15.5 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 5UMR4 tyhjiöimurityökalu 15-1 / 2 | AE6QME 5 dollariaPölynimurin kuivanoutotyökalu€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UMR3-tyhjiötyökalu 15-1/2
€82.86 / yksikkö