Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UMR4 tyhjiöimurityökalu 15-1 / 2 | AE6QME

DAYTON 5UMR4-tyhjiötyökalu 15-1/2

Varastossa
Tuote: AE6QME Malli: 5UMR4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin kuivanoutotyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus15.5 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 5UMR3 tyhjiöimurityökalu 15-1 / 2 | AE6QMD 5 dollariaPölynimurin märkä poimintatyökalu€82.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UMR4-tyhjiötyökalu 15-1/2
€29.14 / yksikkö