ASHCROFT Kalvopainekytkin


Suodattaa
Toiminta: Standardi , Käyttötyyppi: Pallea , Yhteydenottolomake: SPDT , Tehdas päällä/pois-asetus: 90% alueesta , HP @ 1 Phase - 120 V: 1/4 , HP @ 1 Phase - 230 V: 1/4 , Manuaalinen kytkimen toiminta: 1-porttinen 1/4 "FNPT , Temp. Alue: 20 astetta 300 astetta F
TyyliMallialueAC-kontaktiluokitusMurtumispaineDC-kontaktin luokitusEroIP-luokitusNEMA-luokitusPorttityyppiHinta (ei alv)
A
LPDN4GGV25XCYLM15
1.5 - 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V1.4 - 2.1 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
A
LPAN4HV25XCYLM15
1.5 - 15 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V2.5 - 13 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
B
B424VXCYLM15
1.5 - 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
B
B424VXCYLM30
3 - 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€366.71
A
LPAN4HV25XCYLM30
3 - 30 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V3.0 - 27 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€558.05
A
LPDN4GGV25XCYLM30
3 - 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V1.4 - 5 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€596.64
A
LPDN4GGV25XCYLM60
6 - 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V3 - 7 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€558.05
A
LPAN4HV25XCYLM60
6 - 60 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V5.0 - 54 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
B
B424VXCYLM60
6 - 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V1.0 - 3.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
A
LPDN4GGV25XCYLM100
10 - 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V7 - 12 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€616.97
B
B424VXCYLM100
10 - 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V1.5 - 5.0 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
A
LPAN4HV25XCYLM100
10 - 100 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V10 - 90 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€567.96
A
LPDN4GGV25XCYLM200
20 - 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V10 - 23 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€591.03
B
B424VXCYLM200
20 - 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V5 - 13 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
A
LPAN4HV25XCYLM200
20 - 200 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V18 - 180 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€571.58
A
LPAN4HV25XCYLM400
40 - 400 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V45 - 360 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
B
B424VXCYLM400
40 - 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V5 - 24 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
A
LPDN4GGV25XCYLM400
40 - 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V22 - 42 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
B
B424VXCYLM600
60 - 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V9 - 30 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€353.81
B
B424BXCYLM1000
100 - 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V30 - 110 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€427.51
B
B424BXCYLM3000
300 - 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V80 - 235 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€427.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?