DAYTON 5PV68 Hydronic Unit Lämmitin 21-1 / 4 tuuman leveys | AE6CMG

DAYTON 5PV68 Hydronic-yksikön lämmitin, leveys 21-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6CMG Malli: 5PV68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,813.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic yksikön lämmitin
Ilmavirta1200 cfm
Ilmavirran suuntaPystysuora
Ampeeria2.1
Syvyys21.25 "
Lämmittimen tyyppiVesi / höyry
Korkeus11.625 "
Hz60
Tulo / lähtö NPT1-1 / 2 "
Maks. Käyttö PSI75
Maks. Käyttölämpötila320-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/20
Asennuskorkeus15 ft.
Lähtö @ 2 PSI -höyryä80,600 BtuH
Lähtö @ 200 F vettä48,400 BtuH
Vaihe1
Jännite115
Leveys21.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMoottori HPVaiheJänniteHinta
DAYTON 5PV54 -yksikön lämmitin 12-1 / 8 tuuman korkeus | AE6CLR 5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/81115€1,864.12
DAYTON 5PV55 Hydronic Unit Lämmitin 25-1 / 4 tuuman leveys | AE6CLT 5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/61115€2,043.16
DAYTON 5PV56 Hydronic Unit Lämmitin 13-5 / 8 Tuuman Korkeus AE6CLU 5PV5629.5 "2220 cfm2.329.5 "13.625 "1/61115€2,212.76
DAYTON 5PV57 Hydronic Unit Lämmitin 29-1 / 2 tuuman leveys | AE6CLV 5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/61115€2,354.99
DAYTON 5PV59 -yksikön lämmitin 5-1 / 8 tuuman korkeus | AE6CLX 5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/41115€3,953.81
DAYTON 5PV60 -yksikön lämmitin 15-1 / 4 tuuman korkeus | AE6CLY 5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/21115€4,126.88
DAYTON 5PV61 -yksikön lämmitin 16-3 / 4 tuuman korkeus | AE6CLZ 5PV6137.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/460€4,620.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV68 Hydronic-yksikön lämmitin, leveys 21-1/4 tuumaa
€1,813.28 / yksikkö