DAYTON 5PV56 Hydronic Unit Lämmitin 13-5 / 8 Tuuman Korkeus AE6CLU

DAYTON 5PV56 Hydronic-yksikön lämmitin, korkeus 13-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6CLU Malli: 5PV56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,212.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic yksikön lämmitin
Ilmavirta2220 cfm
Ilmavirran suuntaPystysuora
Ampeeria2.3
Syvyys29.5 "
Lämmittimen tyyppiVesi / höyry
Korkeus13.625 "
Hz60
Tulo / lähtö NPT2"
Maks. Käyttö PSI75
Maks. Käyttölämpötila320-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/6
Asennuskorkeus16 ft.
Lähtö @ 2 PSI -höyryä152,000 BtuH
Lähtö @ 200 F vettä105,200 BtuH
Vaihe1
Jännite115
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.945
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMoottori HPVaiheJänniteHinta
DAYTON 5PV54 -yksikön lämmitin 12-1 / 8 tuuman korkeus | AE6CLR 5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/81115€1,864.12
DAYTON 5PV55 Hydronic Unit Lämmitin 25-1 / 4 tuuman leveys | AE6CLT 5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/61115€2,043.16
DAYTON 5PV57 Hydronic Unit Lämmitin 29-1 / 2 tuuman leveys | AE6CLV 5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/61115€2,354.99
DAYTON 5PV59 -yksikön lämmitin 5-1 / 8 tuuman korkeus | AE6CLX 5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/41115€3,953.81
DAYTON 5PV60 -yksikön lämmitin 15-1 / 4 tuuman korkeus | AE6CLY 5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/21115€4,126.88
DAYTON 5PV61 -yksikön lämmitin 16-3 / 4 tuuman korkeus | AE6CLZ 5PV6137.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/460€4,620.33
DAYTON 5PV62 -yksikön lämmitin 37-1 / 2 tuuman leveys | AE6CMA 5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/460€5,294.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV56 Hydronic-yksikön lämmitin, korkeus 13-5/8 tuumaa
€2,212.76 / yksikkö