DAYTON 5NRC4 Puhallin 9-1 / 2 vähemmän moottoripyörää | AE4XGQ

DAYTON 5NRC4-puhallin 9-1/2" vähemmän moottoripyörää

Varastossa
Tuote: AE4XGQ Malli: 5NRC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Poistokorkeus (tuumaa)10-5/16
Purkausleveys (tuumaa)11.75
Asunnon syvyys15 "
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus15.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys11.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
AsennusMoniviesti
TyyppiKaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, vähemmän moottoria
Pyörän reikä1 / 2 "
Pyörän halkaisija9 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3555
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ehdotettu vaihtoehto tuotteille Dayton 4C590 ja 4C590B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
DAYTON 5NRC3 puhallin 9-1/2 tuumaa vähemmän moottoripyörää 7-1/8 | AE4XGP 5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€256.40
DAYTON 5NRC5 puhallin 10 5/8 tuuman vähemmän moottoripyörää 8 tuuman | AE4XGR 5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€305.20
DAYTON 5NRC6 puhallin 10 5/8 tuuman vähemmän moottoripyörää 10-5 / 8 | AE4XGT 5NRC611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€295.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NRC4-puhallin 9-1/2" vähemmän moottoripyörää
€255.90 / yksikkö