DAYTON 5NRC6 puhallin 10 5/8 tuuman vähemmän moottoripyörää 10-5 / 8 | AE4XGT

DAYTON 5NRC6-puhallin 10 5/8 tuumaa vähemmän moottoripyörää 10-5/8

Varastossa
Tuote: AE4XGT Malli: 5NRC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Poistokorkeus (tuumaa)11.5
Purkausleveys (tuumaa)13
Asunnon syvyys16-3 / 4 "
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus17.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
AsennusMoniviesti
TyyppiKaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, vähemmän moottoria
Pyörän reikä1 / 2 "
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7225
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
DAYTON 5NRC3 puhallin 9-1/2 tuumaa vähemmän moottoripyörää 7-1/8 | AE4XGP 5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€256.40
DAYTON 5NRC4 puhallin 9-1/2 "vähemmän moottoripyörää | AE4XGQ 5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€255.90
DAYTON 5NRC5 puhallin 10 5/8 tuuman vähemmän moottoripyörää 8 tuuman | AE4XGR 5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€305.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NRC6-puhallin 10 5/8 tuumaa vähemmän moottoripyörää 10-5/8
€295.84 / yksikkö