Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NKL2 -ovisuoja 18-1 / 4 H 10-1 / 8 W Alumiini | AE4WLW

DAYTON 5NKL2 Ovisäleikkö 18-1/4 H 10-1/8 W Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WLW Malli: 5NKL2
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
€126.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus8-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys16-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.482 Neliö-Ft.
Korkeus10.125 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Terien lukumäärä11
TyyppiImu tai poisto
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräLeveysHinta
DAYTON 5NKL1 -ovisuoja 16-1 / 4 H 14-1 / 8 W Alumiini | AE4WLV 5NKL1Kirkas eloksoitu0.638 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini1716.25 "€147.43
DAYTON 5NKL3 Oven luukku 18-1/4 K 18-1/8 W Alumiini | AE4WLX 5NKL3Kirkas eloksoitu1.02 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini2418.25 "€192.22
DAYTON 5NKL4 Ovisuoja 20-1 / 4 H 14-1 / 8 W Alumiini | AE4WLY 5NKL4Kirkas eloksoitu0.822 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini1720.25 "€165.48
DAYTON 5NKL7 -ovisuoja 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Alumiini | AE4WMB 5NKL7Kirkas eloksoitu1.12 Neliö-Ft.16.125 "Suulakepuristettu alumiini2122.25 "€197.82
DAYTON 6WRJ3 Ovilehti 18-1 / 8 H 18-1 / 4 W Teräs | AF2NRY 6WRJ3Harmaa maali1.02 Neliö-Ft.18.125 "Teräs3018.25 "€166.49
DAYTON 6WRJ7 Ovilehti 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Teräs | AF2NTC 6WRJ7Harmaa maali1.12 Neliö-Ft.16.125 "Teräs2622.25 "€165.64
DAYTON 6WRJ8 Ovilevy 18-1 / 8 H 22-1 / 4 W Teräs | AF2NTD 6WRJ8Harmaa maali1.27 Neliö-Ft.18.125 "Teräs3022.25 "€175.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKL2 Ovisäleikkö 18-1/4 H 10-1/8 W Alumiini
€126.33 / yksikkö