VESTIL CPC-80 pystysuora levypuristin ketjulla, 6600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PNY Malli: CPC-80

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€808.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen5.25 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus27.5 "
Leuan syvyys3"
Pituus9.75 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus1.88 "
Maks. Leuan avaaminen5.25 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys9.75 "
Kokonaiskorkeus27.5 "
Kokonaispituus9.75 "
Kokonaispaksuus2"
kokonaisleveys4.75 "
Levyn paksuus1.1875 "
Kurkun syvyys3"
Leveys4.75 "
Työkuorman raja4 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL CPC-10 pystysuora levypuristin ketjulla, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 sävyinen.0.6 "€297.68
VESTIL CPC-20 pystysuora levypuristin ketjulla, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 sävyinen.0.8 "€400.81
VESTIL CPC-40 pystysuora levypuristin ketjulla, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 sävyinen.1"€523.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CPC-80 pystysuora levypuristin ketjulla, 6600 Lb. Kapasiteetti
€808.92 / yksikkö