Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NKL4 Ovisuoja 20-1 / 4 H 14-1 / 8 W Alumiini | AE4WLY

DAYTON 5NKL4 Ovisäleikkö 20-1/4 H 14-1/8 W Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WLY Malli: 5NKL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus12-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys18-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.822 Neliö-Ft.
Korkeus14.13 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Terien lukumäärä17
TyyppiImu tai poisto
Leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräLeveysHinta
DAYTON 5NKL1 -ovisuoja 16-1 / 4 H 14-1 / 8 W Alumiini | AE4WLV 5NKL1Kirkas eloksoitu0.638 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini1716.25 "€147.43
DAYTON 5NKL2 -ovisuoja 18-1 / 4 H 10-1 / 8 W Alumiini | AE4WLW 5NKL2Kirkas eloksoitu0.482 Neliö-Ft.10.125 "Suulakepuristettu alumiini1118.25 "€126.33
DAYTON 5NKL3 Oven luukku 18-1/4 K 18-1/8 W Alumiini | AE4WLX 5NKL3Kirkas eloksoitu1.02 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini2418.25 "€192.22
DAYTON 5NKL7 -ovisuoja 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Alumiini | AE4WMB 5NKL7Kirkas eloksoitu1.12 Neliö-Ft.16.125 "Suulakepuristettu alumiini2122.25 "€197.82
DAYTON 6WRJ3 Ovilehti 18-1 / 8 H 18-1 / 4 W Teräs | AF2NRY 6WRJ3Harmaa maali1.02 Neliö-Ft.18.125 "Teräs3018.25 "€166.49
DAYTON 6WRJ7 Ovilehti 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Teräs | AF2NTC 6WRJ7Harmaa maali1.12 Neliö-Ft.16.125 "Teräs2622.25 "€165.64
DAYTON 6WRJ8 Ovilevy 18-1 / 8 H 22-1 / 4 W Teräs | AF2NTD 6WRJ8Harmaa maali1.27 Neliö-Ft.18.125 "Teräs3022.25 "€175.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKL4 Ovisäleikkö 20-1/4 H 14-1/8 W Alumiini
€165.48 / yksikkö