Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1 / 4-PK5 naarasliitin 6 mm putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CBX 1WUP7

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/4-PK5 naarasliitin, 6 mm putken kokoa messinki - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CBX Model: 50030N-6-1/4-PK5Ristiviite: 1WUP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
TiivistemateriaaliKumi
Kuusiokoko16mm
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 50030N-3-M5-PK5 naarasliitin 3 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CBU 1WUP4 50030N-3-M5-PK5Putki x Naaras9mm5mm3mm5€44.93
ALPHA FITTINGS 50030N-4-1 / 8-PK5 naarasliitin 4 mm putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CBV 1WUP5 50030N-4-1/8-PK5Putki x FNPT13mm1 / 8 "4mm5€32.60
ALPHA FITTINGS 50030N-5-1 / 8-PK5 naarasliitin 5 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CBW 1WUP6 50030N-5-1/8-PK5Putki x FNPT13mm1 / 8 "5mm5€28.98
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1 / 8-PK5 naarasliitin 6 mm putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CBY 1WUP8 50030N-6-1/8-PK5Putki x FNPT13mm1 / 8 "6mm5€30.31
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1 / 4-PK5 naarasliitin 8 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CBZ 1WUP9 50030N-8-1/4-PK5Putki x FNPT17mm1 / 4 "8mm5€37.93
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1 / 8-PK5 naarasliitin 8 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCA 1WUR1 50030N-8-1/8-PK5Putki x FNPT19mm1 / 8 "8mm5€34.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/4-PK5 naarasliitin, 6 mm putken kokoa messinki - 5 kpl pakkaus
€38.35 /pakkaus