Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5M066 C-rungon varjostettu napa 3/4 2 tuuman pituus | AE4NMW

DAYTON 5M066 C-runkoinen moottorin varjostettu napa, 3/4 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4NMW Malli: 5M066

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kehyksen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteOpen Air-Over
kehysEi-standardi
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.95
HP1/40
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia2.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusReikä
Tyyppikilpi RPM3200
Nopeuksien määrä1
OC-asennus1-7 / 8 "
Vaihe1
KiertoCWLE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7/32, 5/16 "
Akselin pituus3/4, 2 "
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3887
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8501106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinon koko (1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritTäyden kuorman ampeeritKiertoKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHinta
DAYTON 4M069 C-rungon moottorin holkin varjostettu napa 1 tuuman pituus | AD8TDP 4M0693000Holkki0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedanssi€28.78
DAYTON 4M071 C-rungon moottoripultti / reikä 1 tuuman pituus Cwse | AD8TDR 4M0713000Holkki0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedanssi€31.78
DAYTON 4M074 C-rungon moottori 1 tuuman pituinen akselin pää Auto | AD8TDV 4M0743000Holkki0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"auto€41.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5M066 C-runkoinen moottorin varjostettu napa, 3/4 2 tuuman pituus
€107.28 / yksikkö