Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4M071 C-rungon moottoripultti / reikä 1 tuuman pituus Cwse | AD8TDR

DAYTON 4M071 C-runkomoottorin nasta/reikä 1 tuuman pituus Cwse

Varastossa
Tuote: AD8TDR Malli: 4M071

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kehyksen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
LiiteOpen Air-Over
kehysEi-standardi
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit0.24
HP1/150
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia1 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausImpedanssi
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusNasta / reikä
KiinnitysreiätStaattorin molemmat puolet
Tyyppikilpi RPM3000
Nopeuksien määrä1
OC-asennus1-7 / 8 "
Vaihe1
KiertoCWSE
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 16 "
Akselin pituus1"
Nastan sijaintiAkselin pää
Nastan määrä2
Nastan koko# 8-32
LämpösuojausImpedanssi
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.625
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinon koko (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritTäyden kuorman ampeeritKiertoKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHinta
DAYTON 4M069 C-rungon moottorin holkin varjostettu napa 1 tuuman pituus | AD8TDP 4M0693000Holkki0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedanssi€26.88
DAYTON 4M074 C-rungon moottori 1 tuuman pituinen akselin pää Auto | AD8TDV 4M0743000Holkki0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"auto€37.49
DAYTON 5M066 C-rungon varjostettu napa 3/4 2 tuuman pituus | AE4NMW 5M0663200pallo1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "auto€96.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4M071 C-runkomoottorin nasta/reikä 1 tuuman pituus Cwse
€29.54 / yksikkö