Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 410408-1 Rivet Flat 1/8 Diameter 1/2 Inch Length, 420PK | AE9NBN 6KY33

APPROVED VENDOR 410408-1 Niitti litteä 1/8 halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 420PK

Varastossa
Tuote: AE9NBN Malli: 410408-1Ristiviite: 6KY33
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
€22.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.042 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 410408-1 Niitti litteä 1/8 halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 420PK
€22.55 /pakkaus