DAYTON 5K286 -työkalumoottori 2-akselinen 3 / 4hv 3450rpm 115/230 | AE4FWV

DAYTON 5K286 työkalumoottori 2-akselinen 3/4hv 3450rpm 115/230

Varastossa
Tuote: AE4FWV Malli: 5K286

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkötyökalun moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit9.0/4.5
HP3/4
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia9.125 "
MoottorisovellusSähkötyökalut
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1-7 / 8 "Ea.
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHPHinta
DAYTON 4K142 -työkalumoottori 2-akselinen 1 / 2hp 1725rpm 115/230 | AD8FWA 4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1/2€577.46
DAYTON 4K144 -työkalumoottori 2-akselinen 3 / 4hp 1750rpm 115/230 | AD8FWC 4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen3/4€669.13
DAYTON 4K145 -työkalumoottori 2-akselinen 1 hv 3450 rpm 115 / 230v | AD8FWD 4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1€632.11
DAYTON 4K146 -työkalumoottori, kaksoisakseli, 1 hv, tyyppikilpi 1725 r / min, jännite 115/230 | AD8FWE 4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1€779.99
DAYTON 4K781 -työkalumoottori 2-akselinen 1 / 2hp 1725rpm 115/230 | AD8FWH 4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ei eristetty1/2€541.25
DAYTON 4K783 -työkalumoottori 2-akselinen 3 / 4hp 1750rpm 115/230 | AD8FWJ 4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ei eristetty3/4€632.11
DAYTON 6K720 -työkalumoottori, 2-akseli 1 hv 3450 rpm 115/230 | AE9JJU 6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"manuaalinen1€476.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5K286 työkalumoottori 2-akselinen 3/4hv 3450rpm 115/230
€366.12 / yksikkö