DAYTON 5HT16 -vipu ketjuteline 6600 Lb. Nosta 5 jalkaa | AE4AXL

DAYTON 5HT16-vipuketjunostin 6600 Lb. Nosta 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4AXL Malli: 5HT16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€993.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus6 ft.
Suorittaa loppuunmaalannut
Koukun avaaminen1-9 / 16 "
Vivun pituus16-1 / 4 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus6600 lb
Min. Koukkujen välillä18-11 / 16 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa77 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.175
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJarruSuorittaa loppuunKoukun avaamineneräKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 3TP94 vipuketjunostin 1650 Lb. 5 jalan nosto | AD2RLG 3TP94KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1-1 / 16 "Vivuketjunostin1650 lb12.375 "€382.76
DAYTON 3TP97 Vipuketjunostin 3300 Lb. 5 jalan nosto | AD2RLK 3TP97KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.25 "Vivuketjunostin3300 lb14.375 "€667.68
DAYTON 3TR01 Vipuketjunostin 6600 Lb. 5 jalkaa nosto | AD2RRX 3TR01KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.625 "Vivuketjunostin6600 lb19-5 / 16 "€752.00
DAYTON 4ZX43 Vipuketjunostin 1650 Lb. Nosta 5 jalkaa | AE2XYX 4ZX43Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1.125 "Vivuketjunostin1650 lb12.625 "€346.55
DAYTON 4ZX46 vipuketjunostin 3300 Lb. Nosta 5 jalkaa | AE2XZA 4ZX46Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1.25 "Vivuketjunostin3300 lb14-13 / 16 "€766.64
DAYTON 5YGF5 Vipuketjunostin, 550 lb, seosteräsketju, 13/16 In Hook Avaus | AE7HAA 5YGF5Weston-tyyppinen kuormajarruRunko - kromipinnoitus, koukut ja vipu - jauhemaalaus, ketju - sinkkipinnoitus13 / 16 "Mini-vipuketjunostin550 lbs.9 1 / 16 "€442.22
DAYTON 425Z66 -vipuketjunostin, 1000 lbs. Kantavuus, 8 35/64 tuuman vivun pituus | CJ2RLE 425Z66---Vivuketjunostin--€404.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5HT16-vipuketjunostin 6600 Lb. Nosta 5 jalkaa
€993.52 / yksikkö