Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5YGF5 Vipuketjunostin, 550 lb, seosteräsketju, 13/16 In Hook Avaus | AE7HAA

DAYTON 5YGF5-vipuketjunostin, 550 lb, seosteräsketju, 13/16 in koukkuaukko

Varastossa
Tuote: AE7HAA Malli: 5YGF5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€442.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-vipuketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus5 9 / 32 "
KetjumateriaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunRunko - kromipinnoitus, koukut ja vipu - jauhemaalaus, ketju - sinkkipinnoitus
Nostinnostin5 ft.
Nostimen ylikuormitussuojaEi
Koukun avaaminen13 / 16 "
Vivun pituus6 1 / 4 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus550 lbs.
Min. Koukkujen välillä9 1 / 16 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa60 lbs.
Kunnioittava1
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 5YGF5 -vipuketjunosturia käytetään teollisissa ympäristöissä ja rakennustyömailla raskaiden kuormien nostamiseen ja siirtämiseen tarkasti ja tarkasti. Tämä nostin on hyödyllinen skenaarioissa, joissa tilaa on rajoitetusti tai joissa moottoroidut nostolaitteet eivät ole käyttökelpoisia. Se on varustettu Weston-tyylisellä kuormajarrulla, joka takaa tarkan hallinnan ja turvallisuuden nostotoimenpiteiden aikana. Tässä nostimessa on seosteräsketju kestävää kantavuutta varten ja se tarjoaa kätevän ketjun pituuden 5-9/32 jalkaa. Tämän vipuketjun rungossa on kromattu pinnoite, koukkujen ja vivun jauhemaalaus ja ketjussa sinkitys parantaa korroosionkestävyyttä ja pitkäikäisyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa vipuketjunosturia?

A.

  • Valitse nostin, jolla on vaadittu painokapasiteetti.
  • Varmista, että nostimen nostokorkeus vastaa tarpeitasi.
  • Valitse kestävät materiaalit ja tukeva rakenne.
  • Harkitse vivun pituutta vipuvaikutuksen ja käytön helppouden vuoksi.
  • Aseta etusijalle nostimet, joissa on räikkälukot ja turvasalvat.
  • Valitse työolosuhteisiisi sopivat nostimet.
  • Valitse mallit, joissa on helposti saatavilla olevat komponentit huoltoa varten.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Dayton 5YGF5 -vipuketjunostimen?

A.

  • Varmista, että nostimesta on katkaistu virta eikä se ole kuormitettuna.
  • Tarkista, ettei nostimen osissa ole vaurioita tai kulumia.
  • Puhdista nostimen runko, vipu ja koukut kostealla liinalla.
  • Levitä voiteluainetta kääntöpisteisiin ja liikkuviin osiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkista ketjussa kulumisen tai venymisen merkkejä.
  • Poista ketjusta lika tai roskat harjalla.

K. Milloin tämä vipuketjunostin pitäisi vaihtaa?

A.

  • Tarkista säännöllisesti kulumisen, korroosion tai vaurioiden varalta.
  • Jos nostimen käyttö on vaikeaa tai se ei toimi sujuvasti.
  • Jos ketjussa on huomattavaa venymistä, kuluminen tai lenkit ovat vaurioituneet.
  • Äkillisiä toimintahäiriöitä tai epätavallisia ääniä käytön aikana.
  • Jos käytät nosturia jatkuvasti yli sen nimelliskapasiteetin.
  • Noudata valmistajan suosittelemaa käyttöikää tai vaihtoaikataulua.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJarruSuorittaa loppuunKoukun avaamineneräKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 3TP94 vipuketjunostin 1650 Lb. 5 jalan nosto | AD2RLG 3TP94KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1-1 / 16 "Vivuketjunostin1650 lb12.375 "€382.76
DAYTON 3TP97 Vipuketjunostin 3300 Lb. 5 jalan nosto | AD2RLK 3TP97KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.25 "Vivuketjunostin3300 lb14.375 "€667.68
DAYTON 3TR01 Vipuketjunostin 6600 Lb. 5 jalkaa nosto | AD2RRX 3TR01KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.625 "Vivuketjunostin6600 lb19-5 / 16 "€752.00
DAYTON 4ZX43 Vipuketjunostin 1650 Lb. Nosta 5 jalkaa | AE2XYX 4ZX43Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1.125 "Vivuketjunostin1650 lb12.625 "€346.55
DAYTON 4ZX46 vipuketjunostin 3300 Lb. Nosta 5 jalkaa | AE2XZA 4ZX46Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1.25 "Vivuketjunostin3300 lb14-13 / 16 "€766.64
DAYTON 5HT16 -vipu ketjuteline 6600 Lb. Nosta 5 jalkaa | AE4AXL 5HT16Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1-9 / 16 "Vivuketjunostin6600 lb18-11 / 16 "€993.52
DAYTON 425Z66 -vipuketjunostin, 1000 lbs. Kantavuus, 8 35/64 tuuman vivun pituus | CJ2RLE 425Z66---Vivuketjunostin--€404.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5YGF5-vipuketjunostin, 550 lb, seosteräsketju, 13/16 in koukkuaukko
€442.22 / yksikkö