DAYTON 5EFT4 ovi 14 tuuman neliö sinkitty teräs | AE3NJN

DAYTON 5EFT4-ovi, 14 tuuman neliömäinen galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AE3NJN Malli: 5EFT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavien luukku
Oven korkeus14 "
Oven leveys14 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatVälilehti
SalpaTuplakamera
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus13-1 / 2 "
Karkea aukon leveys13-1 / 2 "
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.673
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysHinta
DAYTON 5EFT0 ovi 6 tuuman neliön kaksoiskameralukko AE3NJJ 5EHDOT06"6"€38.12
DAYTON 5EFT1 ovi 8 tuuman neliön kaksoiskameralukko | AE3NJK 5EHDOT18"8"€42.21
DAYTON 5EFT2 ovi 10 tuuman neliö sinkitty teräs | AE3NJL 5EHDOT210 "10 "€50.78
DAYTON 5EFT3 Eristetty kulkuovi 12 tuuman neliöteräs | AE3NJM 5EHDOT312 "12 "€54.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5EFT4-ovi, 14 tuuman neliömäinen galvanoitu teräs
€64.98 / yksikkö