Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1051X15 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQN 3DEP9

KIPP K0269.1051X15 säädettävä kahva M5 ulkoinen 0.59 1.85 moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RQN Malli: K0269.1051X15Ristiviite: 3DEP9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.77 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoHinta
KIPP K0269.1051 Säädettävä kahva M5 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNQ 3DEJ1 K0269.1051Sisäinen säieMusta1.28 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "-M5€11.38
KIPP K0269.5A61 Säädettävä kahva 5 / 8-11 Sisäinen 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RPN 3DEL4 K0269.5A61Sisäinen säieMusta3.11 "Säädettävä kahvaMuovi4.96 "-5 / 8-11€25.19
KIPP K0269.1051X10 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen 0.39 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQM 3DEP8 K0269.1051x10Ulkoinen ketjuMusta1.57 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.39 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X20 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen 0.78 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQP 3DER1 K0269.1051x20Ulkoinen ketjuMusta1.99 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.78 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X25 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen 0.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQQ 3DER2 K0269.1051x25Ulkoinen ketjuMusta2.16 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.99 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X30 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen 1.18 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQR 3DER3 K0269.1051x30Ulkoinen ketjuMusta2.36 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "1.18 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X35 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen 1.38 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQT 3DER4 K0269.1051x35Ulkoinen ketjuMusta2.56 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "1.38 "M5€13.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1051X15 säädettävä kahva M5 ulkoinen 0.59 1.85 moderni muotoilu Ng
€12.51 / yksikkö