DAYTON 5EFT0 ovi 6 tuuman neliön kaksoiskameralukko AE3NJJ

DAYTON 5EFT0 pääsyovi, 6 tuuman neliömäinen kaksoisnokkalukko

Varastossa
Tuote: AE3NJJ Malli: 5EFT0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavien luukku
Oven korkeus6"
Oven leveys6"
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatVälilehti
SalpaTuplakamera
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus5-1 / 2 "
Karkea aukon leveys5-1 / 2 "
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysHinta
DAYTON 5EFT1 ovi 8 tuuman neliön kaksoiskameralukko | AE3NJK 5EHDOT18"8"€42.21
DAYTON 5EFT2 ovi 10 tuuman neliö sinkitty teräs | AE3NJL 5EHDOT210 "10 "€50.78
DAYTON 5EFT3 Eristetty kulkuovi 12 tuuman neliöteräs | AE3NJM 5EHDOT312 "12 "€54.76
DAYTON 5EFT4 ovi 14 tuuman neliö sinkitty teräs | AE3NJN 5EHDOT414 "14 "€64.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5EFT0 pääsyovi, 6 tuuman neliömäinen kaksoisnokkalukko
€38.12 / yksikkö