DAYTON 5EFT3 Eristetty kulkuovi 12 tuuman neliöteräs | AE3NJM

DAYTON 5EFT3 eristetty ovi, 12 tuuman neliömäinen teräs

Varastossa
Tuote: AE3NJM Malli: 5EFT3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€54.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavien luukku
Oven korkeus12 "
Oven leveys12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatVälilehti
SalpaTuplakamera
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus11-1 / 2 "
Karkea aukon leveys11-1 / 2 "
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5345
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysHinta
DAYTON 5EFT0 ovi 6 tuuman neliön kaksoiskameralukko AE3NJJ 5EHDOT06"6"€38.12
DAYTON 5EFT1 ovi 8 tuuman neliön kaksoiskameralukko | AE3NJK 5EHDOT18"8"€42.21
DAYTON 5EFT2 ovi 10 tuuman neliö sinkitty teräs | AE3NJL 5EHDOT210 "10 "€50.78
DAYTON 5EFT4 ovi 14 tuuman neliö sinkitty teräs | AE3NJN 5EHDOT414 "14 "€64.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5EFT3 eristetty ovi, 12 tuuman neliömäinen teräs
€54.76 / yksikkö