DAYTON 5EFT2 ovi 10 tuuman neliö sinkitty teräs | AE3NJL

DAYTON 5EFT2-ovi, 10 tuuman neliömäinen galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AE3NJL Malli: 5EFT2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavien luukku
Oven korkeus10 "
Oven leveys10 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatVälilehti
SalpaTuplakamera
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus9-1 / 2 "
Karkea aukon leveys9-1 / 2 "
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.323
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysHinta
DAYTON 5EFT0 ovi 6 tuuman neliön kaksoiskameralukko AE3NJJ 5EHDOT06"6"€38.12
DAYTON 5EFT1 ovi 8 tuuman neliön kaksoiskameralukko | AE3NJK 5EHDOT18"8"€42.21
DAYTON 5EFT3 Eristetty kulkuovi 12 tuuman neliöteräs | AE3NJM 5EHDOT312 "12 "€54.76
DAYTON 5EFT4 ovi 14 tuuman neliö sinkitty teräs | AE3NJN 5EHDOT414 "14 "€64.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5EFT2-ovi, 10 tuuman neliömäinen galvanoitu teräs
€50.78 / yksikkö