Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5DJN3 Rumpukytkimen käännettävä hetkellinen muovikahva | AE3HVC

DAYTON 5DJN3 rumpukytkin Käännettävä hetkellinen muovikahva

Varastossa
Tuote: AE3HVC Malli: 5DJN3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukytkin
ToimintaHetkellinen peruutus
Syvyys4"
Kahva materiaaliMuovi
Korkeus4.5 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V1-1/2
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V2
HP @ 115 VDC1/4
HP @ 230 VDC1/4
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä2
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Muovikahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 240 VToimintaSyvyysHP @ 3 -vaihe - 460 VNapojen lukumääräLeveysKahva materiaaliHinta
DAYTON 2X440 -kytkimen rummun peruutus | AC3WLK 2X440Yleinen rumpukytkin-Ylläpidetty peruutus4"-22.25 "Muovi€107.99
DAYTON 2X441 kytkinrummun peruutus | AC3WLL 2X441Yleinen rumpukytkin2Ylläpidetty peruutus4"132.25 "Muovi€131.18
DAYTON 2X442 kytkinrummun peruutus | AC3WLM 2X442Yleinen rumpukytkin2Ylläpidetty peruutus5"233.5 "Muovi€229.50
DAYTON 2X443 rumpukytkin, ylläpidetty peruutus, muovikahva, 3 napaa | AC3WLN 2X443Yleinen rumpukytkin5Ylläpidetty peruutus6.500 "7.533.5 "Muovi€428.45
DAYTON 4UYE7 rumpukytkin, käännettävä hetkellinen 2 hv @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Rumpukytkin2Hetkellinen peruutus4"132.25 "Muovi€149.31
DAYTON 4UYE8 rumpukytkin, 3 napaa, 2 HP @ 240 V, 3 vaihetta, 4.5 tuuman korkeus | AD9UFJ 4UYE8Rumpukytkin2Hetkellinen peruutus4"132.25 "Teräs€188.70
DAYTON 4UYE9 Käännettävä rumpukytkin, huollettu 2 hv @ 1ph-230v teräskahva | AD9UFK 4UYE9Rumpukytkin-Ylläpidetty peruutus4"-22.25 "Teräs€113.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5DJN3 rumpukytkin Käännettävä hetkellinen muovikahva
€84.60 / yksikkö