Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2X443 rumpukytkin, ylläpidetty peruutus, muovikahva, 3 napaa | AC3WLN

DAYTON 2X443 rumpukytkin, ylläpidetty peruutus, muovikahva, 3 napaa

Varastossa
Tuote: AC3WLN Malli: 2X443
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
€428.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rumpukytkin
ToimintaYlläpidetty peruutus
Syvyys6.500 "
Kahva materiaaliMuovi
Korkeus5.75 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
HP @ 115 VDC2
HP @ 230 VDC2
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
HP @ 3-vaihe - 460-575V7-1/2
HP @ 3 -vaihe - 460 V7.5
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä3
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muovikahvan rumpukytkin, jota käytetään moottoreiden käynnistämiseen ja peruuttamiseen
    • NEMA 1 -luokitus suojaa käyttäjää vaarallisilta osilta ja suojaa laitteita kiinteiltä vierailta esineiltä
    • Sisältää raskaat kuparirummun koskettimet ja lämmönkestävän metallikotelon, jossa on puristettu teräskotelo ja runko

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä rumpukytkimet ovat?

V. Nämä kytkimet on suunniteltu käynnistämään, pysäyttämään tai peruuttamaan moottoreita.

K. Mitkä standardit Dayton 2X443 -rumpukytkin täyttää?

V. Dayton 2X443 rumpukytkin on UL-luettelossa ja CSA-sertifioitu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 240 VToimintaSyvyysHP @ 3 -vaihe - 460 VNapojen lukumääräLeveysKahva materiaaliHinta
DAYTON 2X440 -kytkimen rummun peruutus | AC3WLK 2X440Yleinen rumpukytkin-Ylläpidetty peruutus4"-22.25 "Muovi€107.99
DAYTON 2X441 kytkinrummun peruutus | AC3WLL 2X441Yleinen rumpukytkin2Ylläpidetty peruutus4"132.25 "Muovi€131.18
DAYTON 2X442 kytkinrummun peruutus | AC3WLM 2X442Yleinen rumpukytkin2Ylläpidetty peruutus5"233.5 "Muovi€229.50
DAYTON 4UYE7 rumpukytkin, käännettävä hetkellinen 2 hv @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Rumpukytkin2Hetkellinen peruutus4"132.25 "Muovi€149.31
DAYTON 4UYE8 rumpukytkin, 3 napaa, 2 HP @ 240 V, 3 vaihetta, 4.5 tuuman korkeus | AD9UFJ 4UYE8Rumpukytkin2Hetkellinen peruutus4"132.25 "Teräs€168.74
DAYTON 4UYE9 Käännettävä rumpukytkin, huollettu 2 hv @ 1ph-230v teräskahva | AD9UFK 4UYE9Rumpukytkin-Ylläpidetty peruutus4"-22.25 "Teräs€113.78
DAYTON 4UYF1 rumpukytkin, käännettävä, ylläpidetty 2 hv @ 3ph-230v teräskahva | AD9UFL 4UYF1Rumpukytkin2Ylläpidetty peruutus4"132.25 "Teräs€251.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2X443 rumpukytkin, ylläpidetty peruutus, muovikahva, 3 napaa
€428.45 / yksikkö