Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 55VD35 vakio pitkänomainen aksiaalituuletin, 6 3/4 tuumaa x 5 15/16 tuumaa x 2 tuumaa, 230 VAC | CH6KJB

DAYTON 55VD35 vakio pitkänomainen aksiaalituuletin, 6 3/4 tuumaa x 5 15/16 tuumaa x 2 tuumaa, 230 VAC

Varastossa
Tuote: CH6KJB Malli: 55VD35
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
€75.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ilmavirta196 / 229 cfm
Ampeeria0.11 / 0.14A
Laakerityyppipallo
Terän materiaaliPBT-muovi
CFM @ 0.000 tuumaa. SP196/229
VäriMusta
Syvyys2"
YmpäristösovelluksetLaitteiden jäähdytys
Korkeus6 3 / 4 "
KoteloAlumiini
Hz50 / 60 Hz
IP-luokitusIP33
Maks. Ympäristön lämpötila176 astetta F
Moottorin eristysLuokka
Silmän kiinnitys OC6 3 / 8 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
RPM2900/3300
Shapepitkulainen
Äänitaso59 / 62 dB
Jännite230V AC
Watts24 / 30W
Leveys5 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoIlmavirtaAmpeeriaJänniteWattsTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPSyvyysHinta
DAYTON 55VD31 Standard pyöreä aksiaalituuletin, 3 1/2 tuumaa syvyys, 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonaatti454/5373 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD33 Standard pyöreä aksiaalituuletin, 3 1/2 tuumaa syvyys, 120VAC | CH6KJA 55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonaatti447/5303 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD36 Standard pyöreä aksiaalituuletin, 3 1/2 tuumaa syvyys, 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonaatti452/5273 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD26 pitkänomainen aksiaalituuletin, 6 3/4 tuuman korkeus, 5 15/16 tuumaa leveys, 2 tuumaa syvyys, 120 VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT-muovi197/2322"€74.51
DAYTON 55VD32 Pyöreä aksiaalituuletin, 6 3/4 tuumaa, syvyys 2 tuumaa, alumiinia, 120 V AC | CJ3MXF 55VD32--------€68.01
DAYTON 55VD30 Vakio nelikulmainen aksiaalituuletin, 4 11/16 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman syvyys, alumiini, 115 V AC | CJ3MXH 55VD30--------€33.97
DAYTON 55VD28 Vakio nelikulmainen aksiaalituuletin, 3 1/8 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman syvyys, alumiini, 115 V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€34.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55VD35 vakio pitkänomainen aksiaalituuletin, 6 3/4 tuumaa x 5 15/16 tuumaa x 2 tuumaa, 230 VAC
€75.09 / yksikkö