Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 55VD33 Standard pyöreä aksiaalituuletin, 3 1/2 tuumaa syvyys, 120VAC | CH6KJA

DAYTON 55VD33 standardi pyöreä aksiaalituuletin, 3 1/2 tuuman syvyys, 120 VAC

Varastossa
Tuote: CH6KJA Malli: 55VD33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ilmavirta539 / 461 cfm
Ampeeria0.37 / 0.38A
Laakerityyppipallo
Terän materiaalipolykarbonaatti
CFM @ 0.000 tuumaa. SP447/530
VäriMusta
Johdon pituus2 ft.
Syvyys3 1 / 2 "
Halkaisija10 "
YmpäristösovelluksetLaitteiden jäähdytys
KoteloAlumiini
Hz50 / 60 Hz
IP-luokitusIP33
Maks. Ympäristön lämpötila176 astetta F
Moottorin eristysLuokka
Silmän kiinnitys OC9 11 / 16 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
RPM1400/1700 kierrosta / min
ShapePyöreä
Äänitaso50 / 54 dB
Jännite120V AC
Watts42 / 43W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoIlmavirtaAmpeeriaJänniteWattsTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPSyvyysHinta
DAYTON 55VD31 Standard pyöreä aksiaalituuletin, 3 1/2 tuumaa syvyys, 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonaatti454/5373 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD35 vakio pitkänomainen aksiaalituuletin, 6 3/4 tuumaa x 5 15/16 tuumaa x 2 tuumaa, 230 VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT-muovi196/2292"€75.09
DAYTON 55VD36 Standard pyöreä aksiaalituuletin, 3 1/2 tuumaa syvyys, 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonaatti452/5273 1 / 2 "€109.79
DAYTON 55VD26 pitkänomainen aksiaalituuletin, 6 3/4 tuuman korkeus, 5 15/16 tuumaa leveys, 2 tuumaa syvyys, 120 VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT-muovi197/2322"€74.51
DAYTON 55VD32 Pyöreä aksiaalituuletin, 6 3/4 tuumaa, syvyys 2 tuumaa, alumiinia, 120 V AC | CJ3MXF 55VD32--------€68.01
DAYTON 55VD30 Vakio nelikulmainen aksiaalituuletin, 4 11/16 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman syvyys, alumiini, 115 V AC | CJ3MXH 55VD30--------€33.97
DAYTON 55VD28 Vakio nelikulmainen aksiaalituuletin, 3 1/8 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman syvyys, alumiini, 115 V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€34.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55VD33 standardi pyöreä aksiaalituuletin, 3 1/2 tuuman syvyys, 120 VAC
€109.79 / yksikkö