DAYTON 55HE67 työntövaunu, 3-8 tuuman leveys, 2000 paunaa kantavuus, sopii palkin laippaan | CE9RHV

DAYTON 55HE67 työntövaunu, leveys 3-8 tuumaa, kantavuus 2000 paunaa, sopii palkin laippaan

Varastossa
Tuote: CE9RHV Malli: 55HE67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Sopii palkin korkeuteen5 "- 24-1 / 2"
Head Room Bail1 27 / 32 "
Päähuone akselille5 9 / 16 "
Kantavuus2,000 lb
Min. Sädekäyrä31 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7325
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHinta
DAYTON 55HE59 Työntövaunu, 2000 lbs:n kantavuus, 3-8 tuuman palkin laippa | CE9RHX 55 HE59Kiinteä koneistettu valurauta€238.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55HE67 työntövaunu, leveys 3-8 tuumaa, kantavuus 2000 paunaa, sopii palkin laippaan
€182.07 / yksikkö