DAYTON 53UH06 lattiaporakone, hihnakäyttötyyppi, 22 tuuman kääntö, 240 jännite, 3 moottoria hv | CD3FRN

DAYTON 53UH06 lattiaporakone, hihnakäyttötyyppi, 22 tuuman kääntö, 240 jännite, 3 moottoria hv

Varastossa
Tuote: CD3FRN Malli: 53UH06

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,275.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC10.0
Pohjan koko15-3/8" x 15-3/8"
Kapasiteetti Valurauta1-1 / 2 "
Kapasiteetti teräs1-5 / 32 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Johdollinen / langatoncorded
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan40-3 / 8 "
Moottori HP3
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus76 "
kokonaisleveys23 "
Vaihe1
Quill Dia.2-3 / 4 "
Karan nopeus40 5000 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartio4MT
Karan pöydälle31 "
Karan matka6-1 / 3 "
Keinu22 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta19-5/8" x 15-3/4"
KallistuskulmaKallistumaton
Jännite240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACPohjan kokoMoottori HPNopeuksien määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 49G986 lattiaporakone 20 kääntöpuolella 1 hv | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "€4,942.88
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UG99 lattiaporakone, 2 moottoria hv, hihnakäyttötyyppi, 15-3/4 tuuman kääntö, 240 jännite | CD3LHY 53 UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Muuttuja27.5 "69 "17.75 "€9,394.30
DAYTON 467L01 lattiaporapuristin, vaihdepää, säädettävä, 60 RPM - 3600 RPM, 460 V AC | CJ2FPJ 467L01--------€11,799.35
Tarjouspyyntö
DAYTON 54ZW28 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 180 RPM - 2940 RPM, 115/230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPK 54 ZW28--------€2,060.03
Tarjouspyyntö
DAYTON 400H52 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 240 RPM - 3200 RPM, 115 V AC, 15 tuuman kääntö | CJ2FPL 400H52--------€1,205.24
Tarjouspyyntö
DAYTON 54ZW33 lattiaporakone, hihna, kiinteä, 120 RPM - 3605 RPM, 230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPM 54 ZW33--------€3,089.06
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH02 lattiaporapuristin, hammaspyöräpää, kiinteä, 130 RPM - 3480 RPM, 230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPN 53UH02--------€7,960.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 53UH06 lattiaporakone, hihnakäyttötyyppi, 22 tuuman kääntö, 240 jännite, 3 moottoria hv
€10,275.21 / yksikkö