DAYTON 49G986 lattiaporakone 20 kääntöpuolella 1 hv | AG6WEC

DAYTON 49G986 Lattiaporakone 20 In Swing 1 Hp

Tuote: AG6WEC Malli: 49G986
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,942.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC16/8
Pohjan koko14-1 / 8 "x 13"
Kapasiteetti Valurauta1-1 / 4 "
Kapasiteetti teräs1"
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.4"
Hz60
Maks. Karan pohjaan44-1 / 2 "
Moottori HP1
Nopeuksien määrä12
Kokonaissyvyys32.5 "
Kokonaiskorkeus70.5 "
kokonaisleveys22.5 "
Vaihe1
Quill Dia.2-1 / 8 "
Karan nopeus140 ja 2600
Karan kartioMT3
Karan pöydälle31 "
Karan matka5"
Keinu20 "
Pöytäpaikan koko5 / 8 "
Pöydän työpinta15 "x 13"
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.6
Laivan korkeus (cm)191.77
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8459290020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACPohjan kokoMoottori HPNopeuksien määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 53UH06 lattiaporakone, hihnakäyttötyyppi, 22 tuuman kääntö, 240 jännite, 3 moottoria hv | CD3FRN 53UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Muuttuja36 "76 "23 "€10,275.21
DAYTON 53UG99 lattiaporakone, 2 moottoria hv, hihnakäyttötyyppi, 15-3/4 tuuman kääntö, 240 jännite | CD3LHY 53 UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Muuttuja27.5 "69 "17.75 "€9,394.30
DAYTON 467L01 lattiaporapuristin, vaihdepää, säädettävä, 60 RPM - 3600 RPM, 460 V AC | CJ2FPJ 467L01--------€11,799.35
Tarjouspyyntö
DAYTON 54ZW28 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 180 RPM - 2940 RPM, 115/230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPK 54 ZW28--------€2,060.03
Tarjouspyyntö
DAYTON 400H52 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 240 RPM - 3200 RPM, 115 V AC, 15 tuuman kääntö | CJ2FPL 400H52--------€1,205.24
Tarjouspyyntö
DAYTON 54ZW33 lattiaporakone, hihna, kiinteä, 120 RPM - 3605 RPM, 230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPM 54 ZW33--------€3,089.06
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH02 lattiaporapuristin, hammaspyöräpää, kiinteä, 130 RPM - 3480 RPM, 230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPN 53UH02--------€7,960.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49G986 Lattiaporakone 20 In Swing 1 Hp
€4,942.88 / yksikkö