Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 52JE51 DC Vaihdemoottori 12VDC, Tyyppikilpi RPM 12, Max. Vääntömomentti 40.0 tuumaa-lbs | CD2FHW

DAYTON 52JE51 DC Vaihdemoottori 12VDC, Tyyppikilpi RPM 12, Max. Vääntömomentti 40.0 tuumaa-lbs

Varastossa
Tuote: CD2FHW Malli: 52JE51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritSintrattu pronssihiha
HarjatKyllä
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit1.30
VaihdelaatikkoPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliPainevalettu sinkki
Vaihteisto594.4:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
KoteloPainevalettu sinkki
Syötä HP1/125
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3"
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti40.0 tuumaa - lb
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM12
Ei kuormitusta RPM16
Kokonaispituus4"
Ylikuormitettu kuorma30 lb
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoCW / CCW
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus1"
Akselin suuntaParallel
Akselin tyyppiYksi
Käynnistysmomentti40 tuumaa - lb
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiDC-vaihdemoottori
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoLaakeritHarjatVaihteen tyyppiKoteloSyötä HPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 1L848 DC-vaihdemoottori 30 rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Neula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorillaUlkoisesti vaihdettavissa-Alumiinivalu1/8-10.375 "€742.93
DAYTON 2H588 DC-vaihdemoottori 15 rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Neula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorillaUlkoisesti vaihdettavissaKierukka ja SpurAlumiinivalu1/6-12.5 "€1,046.43
DAYTON 3XA77 DC-vaihdemoottori 360 rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€783.58
DAYTON 3XA78 DC-vaihdemoottori 180 rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€740.09
DAYTON 3XA79 DC-vaihdemoottori 90 rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€709.89
DAYTON 3XA80 DC -vaihdemoottori 60 rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€713.13
DAYTON 3XA81 DC Vaihdemoottori 40 rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€726.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 52JE51 DC Vaihdemoottori 12VDC, Tyyppikilpi RPM 12, Max. Vääntömomentti 40.0 tuumaa-lbs
€79.31 / yksikkö