DAYTON 3XA79 DC-vaihdemoottori 90 rpm 90v Tenv | AD2ZQP

DAYTON 3XA79 Dc Vaihdemoottori 90 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AD2ZQP Malli: 3XA79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritYlisuuri pallo
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Suorittaa loppuunJauhemaalattu kiiltävä musta
Täyden kuorman ampeerit1.28
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräsmato, pronssiseoksesta lähtölaite
Vaihteisto20:1
Vaihteen tyyppiMato
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/8
EristysluokkaF
Kiilauran koko3/16 "neliö x 1"
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti49 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM90
Ylikuormitettu kuorma175 lb
Vaihtoharjat6YHY6
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue76 ja 100
TiivisteetHuuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaOikea kulma
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoLaakeritHarjatVaihteen tyyppiKoteloSyötä HPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 1L848 DC-vaihdemoottori 30 rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Neula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorillaUlkoisesti vaihdettavissa-Alumiinivalu1/8-10.375 "€742.93
DAYTON 2H588 DC-vaihdemoottori 15 rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Neula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorillaUlkoisesti vaihdettavissaKierukka ja SpurAlumiinivalu1/6-12.5 "€1,046.43
DAYTON 3XA77 DC-vaihdemoottori 360 rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€783.58
DAYTON 3XA78 DC-vaihdemoottori 180 rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€740.09
DAYTON 3XA80 DC -vaihdemoottori 60 rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€713.13
DAYTON 3XA81 DC Vaihdemoottori 40 rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€726.06
DAYTON 3XA82 DC-vaihdemoottori 30 rpm 90v Tenv | AD2ZQT 3XA8260:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€734.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3XA79 Dc Vaihdemoottori 90 Rpm 90v Tenv
€709.89 / yksikkö