DAYTON 4Z856 -vaihteiston epäsuora käyttö 87 1 | AE2RBJ

DAYTON 4Z856 nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 87 1

Varastossa
Tuote: AE2RBJ Malli: 4Z856

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Laakeritpallo
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiHelical
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP0.3
Max. Lähtömomentti998 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti998 tuumaa - lb
Nimellinen lähtö RPM20
Nimellinen suhde87:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1"
Lähtöakselin korkeus4.875 "
Lähtömomentti @ 1/2 hv998 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/3 hv748 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Ylikuormitettu kuorma1192 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaRinnakkainen / linjassa
Yksi / kaksinkertainen lähtöYksi lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiEpäsuora asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 3/4 hvMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiYlikuormitettu kuormaNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1/2 hvHinta
DAYTON 4Z857 -vaihteiston epäsuora käyttö 57.5 ​​1 | AE2RBK 4Z857998 tuumaa - lb0.5998 tuumaa - lb885 lb3057.5:1-665 tuumaa - lb€897.70
DAYTON 4Z858 -vaihteiston epäsuora käyttö 38.5 1 | AE2RBL 4Z858665 tuumaa - lb0.5665 tuumaa - lb863 lb4538.5:1-443 tuumaa - lb€897.70
DAYTON 4Z859 Epäsuora taajuusmuuttaja 31 1 | AE2RBM 4Z859544 tuumaa - lb0.75816 tuumaa - lb712 lb5631:1816 tuumaa - lb363 tuumaa - lb€780.94
DAYTON 4Z860 -vaihteiston epäsuora käyttölaite 17.5 1 | AE2RBN 4Z860302 tuumaa - lb0.75454 tuumaa - lb773 lb10017.5:1454 tuumaa - lb201 tuumaa - lb€897.70
DAYTON 4Z861 -nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 12.5 1 | AE2RBP 4Z861214 tuumaa - lb1427 tuumaa - lb709 lb14012.5:1320 tuumaa - lb143 tuumaa - lb€897.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z856 nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 87 1
€895.62 / yksikkö