DAYTON 4Z859 Epäsuora taajuusmuuttaja 31 1 | AE2RBM

DAYTON 4Z859 nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 31 1

Varastossa
Tuote: AE2RBM Malli: 4Z859

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€863.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Laakeritpallo
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiHelical
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP0.75
Max. Lähtömomentti816 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti816 tuumaa - lb
Nimellinen lähtö RPM56
Nimellinen suhde31:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1"
Lähtöakselin korkeus4.875 "
Lähtömomentti @ 1 hv816 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/2 hv363 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/3 hv272 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Lähtömomentti @ 3/4 hv544 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma712 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaRinnakkainen / linjassa
Yksi / kaksinkertainen lähtöYksi lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiEpäsuora asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8483405050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 3/4 hvMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiYlikuormitettu kuormaNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1/2 hvHinta
DAYTON 4Z856 -vaihteiston epäsuora käyttö 87 1 | AE2RBJ 4Z856-0.3998 tuumaa - lb1192 lb2087:1-998 tuumaa - lb€990.20
DAYTON 4Z857 -vaihteiston epäsuora käyttö 57.5 ​​1 | AE2RBK 4Z857998 tuumaa - lb0.5998 tuumaa - lb885 lb3057.5:1-665 tuumaa - lb€992.50
DAYTON 4Z858 -vaihteiston epäsuora käyttö 38.5 1 | AE2RBL 4Z858665 tuumaa - lb0.5665 tuumaa - lb863 lb4538.5:1-443 tuumaa - lb€992.50
DAYTON 4Z860 -vaihteiston epäsuora käyttölaite 17.5 1 | AE2RBN 4Z860302 tuumaa - lb0.75454 tuumaa - lb773 lb10017.5:1454 tuumaa - lb201 tuumaa - lb€992.50
DAYTON 4Z861 -nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 12.5 1 | AE2RBP 4Z861214 tuumaa - lb1427 tuumaa - lb709 lb14012.5:1320 tuumaa - lb143 tuumaa - lb€992.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z859 nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 31 1
€863.40 / yksikkö