Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4Z500 Reduktorin nopeus 48 r / min | AE2QXH

DAYTON 4Z500 Alentimen nopeus 48 rpm

Varastossa
Tuote: AE2QXH Malli: 4Z500

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€566.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
pohjaIrrotettava
Laakeritpallo
Suorittaa loppuunKiiltävä musta jauhetakki
Syötä kierrosluku1725
VoiteluRaskas öljy
Maks. Syötä HP1/4
Max. Lähtömomentti295 tuumaa - lb
AsennusKaikki asema
Nimellinen lähtö RPM48
Nimellinen suhde35.8:1
Vaiheiden lukumäärä3
Akselin suuntaParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8483407000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Syötä HPNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeVaiheiden lukumääräHinta
DAYTON 4Z501 Reduktorin nopeus 61 rpm | AE2QXJ 4Z5011/46128.1:12€546.87
DAYTON 4Z502 Reduktorin nopeus 90 r / min | AE2QXK 4Z5021/39019:12€566.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z500 Alentimen nopeus 48 rpm
€566.40 / yksikkö