TWECO 1160-1756 Keskikokoinen keskikokoinen 0.052 tuuman PK10 | AH8KWL 38VM68

TWECO 1160-1756 Kosketinkärki Keskiteho 0.052 tuumaa PK10

Tuote: AH8KWL Malli: 1160-1756Ristiviite: 38VM68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Ampeerialue0-400
yhteys StyleNopeus sovitettu
KäytettäväksiTweco (R) Spraymaster V -sarja (nopeus) V250, V350, V450
MateriaaliKupari
Koko0.052 "
TyyliNopeus
Vinkki sisäpuolella Dia. (Sisään.)0.061
TyyppiKeskitaso
Langan koko0.052

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiLangan kokoHinta
TWECO 1160-1750 -kosketinkärki keskiraskaan 0.023 tuuman PK10 | AH8KWE 38VM62 1160-17500.023 "Keskitaso0.023-
Tarjouspyyntö
TWECO 1160-1751 -kosketinkärki keskiraskaan 0.030 tuuman PK10 | AH8KWF 38VM63 1160-17510.03 "Keskitaso0.030€37.21
TWECO 1160-1752 -kosketinkärki keskiraskaan 0.035 tuuman PK10 | AH8KWG 38VM64 1160-17520.035 "Keskitaso0.035-
Tarjouspyyntö
TWECO 1160-1753 Kosketinkärki keskiraskaan 0.040 tuuman PK10 | AH8KWH 38VM65 1160-17530.04 "Keskitaso0.040-
Tarjouspyyntö
TWECO 1160-1754 Kosketinkärki keskiraskaan 0.045 tuuman PK10 | AH8KWJ 38VM66 1160-17540.045 "Keskitaso0.045-
Tarjouspyyntö
TWECO 1160-1755 Kosketinkärki Keskiraskaat 0.047 tuuman PK10 | AH8KWK 38VM67 1160-17550.047 "Keskitaso0.047-
Tarjouspyyntö
TWECO 1160-1757 -kosketinkärki keskiraskaan kuparin PK10 | AH8KWM 38VM69 1160-17570.063 "Keskitaso0.063-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 1160-1756 Kosketinkärki Keskiteho 0.052 tuumaa PK10