DAYTON 4YY83 Birdscreen 16 1/2 tuumaa | AE2QFK

DAYTON 4YY83 Birdscreen 16 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2QFK Malli: 4YY83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLintusuoja
Suorittaa loppuunSinkitty
ToimintoSuojaa tuulettinta lintuilta, pieniltä esineiltä ja roskilta
TyyppiSamankeskinen rengas
Käytä Daytonin tuulettimia4VV22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.762
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)145.03
Laivan leveys (cm)73.15
HS-koodi7314410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan väli OC (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4YY82 Birdscreen 16 1/2 In | AE2QFJ 4VV82€236.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YY83 Birdscreen 16 1/2 tuumaa
€268.46 / yksikkö